タマハシ
からふるダストパック
スーパーの袋をバーに引っ掛けて再利用。生ごみを入れてたまったらパックして、そのままポイッと手軽で便利。
材質
ポリプロピレン、ナイロン
組立寸法(mm)
360×245×365
折りたたみ寸法(mm)
275×510
フタの種類
オープン式
トレー寸法(mm)
193×310
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52234623
-
グリーン
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52234639
-
オレンジ
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52234648
-
ピンク
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください