ソーラープリズムアイ (点滅同期)

ソーラープリズムアイ (点滅同期) - グリーンクロスソーラープリズムアイ (点滅同期) - グリーンクロスソーラープリズムアイ (点滅同期) - グリーンクロスソーラープリズムアイ (点滅同期) - グリーンクロスソーラープリズムアイ (点滅同期) - グリーンクロスソーラープリズムアイ (点滅同期) - グリーンクロスソーラープリズムアイ (点滅同期) - グリーンクロス

コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。

用途工事灯として動作時間【無日照】約120時間仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式材質透明部分:PC/本体:PP寸法(mm)H156×74質量(g)160タイプソーラー式差込サイズ(Φmm)39.7充電時間(時間)【ソーラー】約14通信距離(m)40(同期)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52234806R&G64-6551-42
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52234815RED64-6551-43
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

ソーラープリズムアイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする