曜日別特売

剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪

剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪 - ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。

用途寸法測定用テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)320テープタイプ高耐久ナイロンコート内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛仕様
JIS規格
目盛種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52235549GTR-2550メートル1級両面(裏面は正縦数字)
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52235558GTR-2550S尺相当-両面
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25731355GTR-2550(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)メートル1級両面(裏面は正縦数字)
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802336GTR-2550(英語版一般校正証明書付)メートル1級両面(裏面は正縦数字)
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52235549
2021-05-01
用途: 仕事全般に使います。
タイセイ硝子店

テープは名の通り剛性が高く、爪も丈夫で期待通りです。
表示も見やすくて良いです。
コンベックス全般に言えることですが、リターンスプリングが強すぎて危険です。
私はどれも分解して巻きを戻して緩めて使います。スプリングの強度が適切なら、星五個です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする