剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪

剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 - ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 - ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 - ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 - ムラテックKDS

水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
本体・部材を保護するゴムプロテクター。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。

用途寸法測定用テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプ高耐久ナイロンコート内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
JIS規格
目盛種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52235567GTR-G25505メートル1級両面(裏面は正縦数字)350
4,250
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52235576GTR-G2550S5尺相当-両面350
4,250
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52235585GTR-G25656.5メートル1級両面(裏面は正縦数字)443
5,550
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
52235594GTR-G2565S6.5尺相当-両面443
5,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25731364GTR-G2550(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5メートル1級両面(裏面は正縦数字)350
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731380GTR-G2565(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)6.5メートル1級両面(裏面は正縦数字)443
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802345GTR-G2550(英語版一般校正証明書付)5メートル1級両面(裏面は正縦数字)350
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802354GTR-G2565(英語版一般校正証明書付)6.5メートル1級両面(裏面は正縦数字)443
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする