ムラテックKDS
剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付
水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。
用途
寸法測定用
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
材質
テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)
383
テープタイプ
高耐久ナイロンコート
内容量
1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛仕様
JIS規格
目盛種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52235603
GTR-G2550Z
メートル
1級
両面(裏面は正縦数字)
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
52235619
GTR-G2550SZ
尺相当
-
両面
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25731389
GTR-G2550Z(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
メートル
1級
両面(裏面は正縦数字)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802370
GTR-G2550Z(英語版一般校正証明書付)
メートル
1級
両面(裏面は正縦数字)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300