ムラテックKDS
ダブルジー(GG)シリーズ GGRマグ厚爪 ホルダー付
握りやすさを追求したグリップ。
高耐久ナイロンコートテープ。
強度のある厚爪仕様(マグネット付)。
ロック機能付。
セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。
用途
寸法測定用
テープ長さ(m)
7.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
テープ幅(mm)
25
仕様
455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・ショックアブソーバー付
材質
テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)
471
テープタイプ
高耐久ナイロンコート
内容量
1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52235655
GGR25-75MZ
¥
5,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
25731407
GGR25-75MZ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802388
GGR25-75MZ(英語版一般校正証明書付)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300