ムラテックKDS
ダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪
水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪)。
握りやすさを追求したグリップ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途
寸法測定用
テープ長さ(m)
5.5
目盛種別
両面
テープ幅(mm)
25
材質
テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープタイプ
ステンレス(シリカコート)
内容量
1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛仕様
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52235664
GGRS25-55
メートル
1級
¥
5,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
52235673
GGRS25-55S
尺相当
-
¥
5,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25731416
GGRS25-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
メートル
1級
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802397
GGRS25-55(英語版一般校正証明書付)
メートル
1級
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300