曜日別特売

回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ

回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ - PROMART(プロマート)回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ - PROMART(プロマート)
(4件のレビュー)

ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。
現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。
コンベックスの加工不要。
回転式のため縦・横両ベルトに対応。
ステンレスパネルを採用した高強度設計。
主要メーカーのベルトクリップに対応。

適合ベルト幅(mm)60以内適合幅(mm)30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応)適合ベルト厚(mm)6以内内容量1個
注意
※一部対応していないベルトクリップあり。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52235698MHRML
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 電気工事
建設業・工事業

市販のコンベックスがそのまま使える。差し込んだら、ストッパーを解除しないと外れない。解除はコンベックスを抜く動作と一体。後からベルトに差し込めるし、クリップ式でないので安定感抜群。金物を使っていて、インパクトの細いフックにも使える。更に回転機能もあり、落下防止ワイヤーも付けられて、この値段。これでセフの購入を断念しました。
一点だけ弱点。ストッパーがプラなのでシャツの裾やら、かみこんだ時に、抉るように外すと、ほぼ100%破損します。これで三回買い換えました。

対象商品 : 52235698
2021-09-18
用途: 腰袋にコンベックス(メジャー)を装着時
建設業・工事業

自社製品専用の同様の商品は多いですが、これは、普通の、例の銀色のベルトにもかけられる挟むだけの金物が付いていれば、大抵のコンベックスに対応した優れものです。しかも、使い勝手はそれらとあまり変わりないと思われます。(結局他を使ったことはありません)
入れるときは、金具を押し当てスぺらせるだけ。外すときは黒の部品の上端を指で引っ掛けてスライドさせれば、ストッパーが外れます。金物で補強もされており、落下防止ワイヤーをひっかける穴もあります。値段を考えても、これは本当に優れてた商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52235698
2021-10-30
用途: 大工工事
建設業・工事業

コンベックスのフックを、交換しないで良いのですごく使いやすいので、リピーターで、3個目になります。

対象商品 : 52235698
2020-05-28
用途: 建築作業全般に
オガワハラ建設業・工事業

ガッチリキャッチしてくれて、インパクトドライバーも余裕で受け止めてくれます。解除も簡単にできます。大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする