HotaluX(ホタルクス)
一般住宅用防雨・防湿形器具
(1件のレビュー)
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途
天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※LED部分の交換は、出来ません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52309286
HWDG22006(MP)
¥
27,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください