曜日別特売

LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付

LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 - オーム電機LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 - オーム電機LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 - オーム電機LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 - オーム電機LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 - オーム電機LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 - オーム電機LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 - オーム電機
(11件のレビュー)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ

電球の種類LED口金E17電球形状ミニレフ球定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.3全長(mm)77質量(g)41定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50使用場所屋内配光角度(°)90待機時消費電力(W)0.1内容量1個
注意
※屋内用(屋外使用禁止)
※交流電流100V50/60Hz共用
※次のような器具には使用できません
・密閉型器具では、センサーが検知しないため使用できません
・水銀灯などのHIDランプ器具・誘導灯・非常用照明器具
・調光(明るさが調節できる)機能のついた器具(段調光器具も含む)(100%点灯でも使用不可)
・断熱材施行器具(SB、SGI、SG形表示器具)
※E17口金器具でランプが下向きの下面解放型器具でご使用ください
※次の器具では使用できません(センサー勉障害の原因)
・下面解放型器具でも、細長い器具や、ランプの取り付け位置が奥まっている器具では、センサーが検知しなかったり、
検知範囲が狭くなる場合がありますので使用できません
・白熱電球専用の人感センサー付器具・リモコン付器具など
・取り付け高さが3m以上になる器具
・ランプを2個以上装着する器具(この他の状況により使用できない場合があります)
・電子スイッチでは使用できません(誤作動の原因)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52236093LDR4L-W/S-E17 9電球色454
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52236109LDR4D-W/S-E17 9昼光色477
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236109
2024-07-15
用途: 廊下階段の自動点灯

3年ほど使用しています、
お試しで購入しましたが、
3年ほどでセンサーの反応範囲が狭く成ってきましたので
買い替えを検討していますが
リピート購入は少し迷っています。

対象商品 : 52236093
2022-08-15
用途: 自動点灯して便利です。
昭和電子株式会社

自動点灯が便利です。
明るい時はセンサー感知しなく、暗い時は人感センサーにより自動点灯します。
3年程度で故障(点きっぱなし)が発生しました。

2が参考にしています
対象商品 : 52236093
2022-10-15
用途: 日用品
建設業・工事業

玄関のオートライト化こちらで試したところうまく行きました。良かったです

対象商品 : 52236109
2022-04-16
用途: トイレの照明に使用
建設業・工事業

タッチレスおよび消し忘れ防止、省電力に購入致しました
目的を全て達成、満足です
長寿命に期待してます

対象商品 : 52236109
2024-08-09
用途: 廊下階段の自動点灯

3年ほど使用して感度が悪くなってきたので
同じものを買い、交換しましたが、古いのより
センサーの感度が悪いのか?真下に入らないと
なかなか点灯しませんが、感度の悪さは改良しての結果か
単なる個体の不良品か?困る位に遅い反応です、
調整できると良いなあと言う感じで星2つです。

対象商品 : 52236093
2022-07-11
用途: トイレの照明交換
農・林・水産業

この規格の人感センサー付きは無かったので
モノタロウで購入
反応も良く機会があればまた購入予定

対象商品 : 52236093
2021-09-14
用途: トイレや洗面台の照明に

人感センサーは感度良好!
トイレや洗面台で便利に使えます
ただ照度のセンサーは少し厳しめかな?
薄暗い程度では点灯してくてくれません
夕方の微妙なときは暗くて我慢することもあります

対象商品 : 52236109
2021-03-12
用途: 廊下、トイレ、洗面所に取り付け。
不動産業

センサーの感度はまずまずです。いったんスイッチを入れなおすと点灯し、1秒後に消灯しますが体・頭を動かしますとセンサーが反応して点灯します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする