長寿命10000時間スリムタイプ。



使用済み蛍光管の交換用に使用。目の白内障の手術をしており LEDの光の下では 書類、図面、部品 等が見ずらい為 交換用に多めに備蓄購入した。
少し前に購入していて ようやく使いました。
レビューあるように白くはなくオレンジがかっています。
白いと書いてる人もいるのでロットによって違うのか。
工場で使うのには微妙です。
4100Kでした。十分に暖色で、白色のイメージではないです。せめて5500K以上、6000Kくらいで白色と表記して欲しいですね。あと、商品説明に、色温度表記して欲しいです。2025/10/31
リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします
LEDライトに変更するにも工事がいるし、賃貸なのでまだまだ従来の蛍光灯が必要な為、
安くて良い明るさの蛍光灯が欲しかった為購入しました
まだ使用していませんが、安く購入でき、スリムなので保管スペースも場所をとらなくて良かったです。
白色という事で購入しましたが電球色で黄色い。暗くて使えない、さてどうやって消化するか?