屋外用LEDライトスタンド

屋外用LEDライトスタンド - ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド - ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド - ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド - ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド - ハタヤリミテッド

コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト
雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場
防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)
スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能
コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)
Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)
グローブパイプ内防塵仕様
可搬用把手付
汚れ防止用養生カバー&パッド付属

電球の種類LED使用場所屋外防塵防水性能IP55 防雨型消費電力(W)200明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド質量(kg)17.8周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様-長さ(m)10照明装置60W LED×3、20W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000(昼白色)電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-4653-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52236888LLX-W200K
206,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする