広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。



初期不良がありましたが、直ぐに対応してもらったので、助かりました。小型で100万画素ありますので、とてもきれいに映るので、満足しています。
想像上に広角レンズだったので今まで使用していたカメラより広い範囲が写ります。ただ、暗くなると赤外線照明がないので真っ暗です。夜間の防犯を考えている方ら赤外線照明がついた機種を検討されるといいと思います。昼だけの防犯であれば問題ない画質です。
超広角度の映るカメラを探して当器にしました。
AHD仕様でそのまま取り替え出来ませんでした。
コードの分割部分にDC-24Vとなっていましたが仕様ではDC12Vのはずですが?
貴重なご意見誠にありがとうございます。
ケーブル分岐部分の「DC-24V」の表記は、ケーブルが最大24Vまで許容する意味になります。
本製品については、一般的な防犯カメラとしての使用を想定しており、
その範囲においては「12V」で充分なため、マニュアルその他の表記は安定してご使用いただける「12V」にしております。
何卒宜しくお願い致します。
AHD25fps対応のモニターで動作しました。
左右反転はモニター側で変更。
画質はNTSC方式よりきれいでした。
配線同じですが、明らかに画質が違います。
夜の画像も車のバックランプ程度で明るく見えます。
ただ、カメラは水平に取り付けてますが、モニター画像はかなり斜めに表示されました。微調整では誤魔化せない程です。
おそらく中身が水平垂直が取れてない物が届いたのだと思います。メーカーの検査が良くないのかもしれません。
現在問合せ中です。