MJ
平型端子250型カプラーセット
(1件のレビュー)
頻度の高い端子とカプラーをセット
配線が一段と効率UP
仕様
【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52237344
NWT-1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください