アズワン
ビフネルロート AFシリーズ
径(Φmm)
【足根元】50
外径(Φmm)
315
寸法(Φmm)
【ろ紙】285
足長(mm)
105
アズワン品番
2-268-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52238148
AF-9M
¥
73,000
¥
72,270
¥
79,497
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください