曜日別特売

ガスフィルター MSTシリーズ

ガスフィルター MSTシリーズ - テクネ計測ガスフィルター MSTシリーズ - テクネ計測ガスフィルター MSTシリーズ - テクネ計測ガスフィルター MSTシリーズ - テクネ計測ガスフィルター MSTシリーズ - テクネ計測ガスフィルター MSTシリーズ - テクネ計測ガスフィルター MSTシリーズ - テクネ計測

内部電解研磨されたステンレス製(SUS316L)ハウジングで耐久性に優れています。真空から高圧までの幅広い圧力と、200℃までの高温に対応可能です。高純度ガス、腐食性ガスのろ過が可能です。分析計用ガスの前処理、化学プラント、熱処理での使用に適しています。

材質(ハウジング)SUS316L仕様【内部電解研磨処理】有接続径1/8″NPT使用圧力(MPa)10Pa~35(絶対圧)最高使用温度(℃)200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
流量(L/min)
ハウジング(mm)
エレメント(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52238157MST-351-12322-286-01【最大使用】20Φ41×79Φ12×32
94,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52238166MST-352-12572-286-02【最大使用】50Φ41×113Φ12× 57
119,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
52238175MST-102-21782-286-03【最大使用】60Φ65×270Φ25×178
265,000
239,800
263,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする