曜日別特売

アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ

アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ - アラム

高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。

材質シリコン長さ(m)1適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(1m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
定尺(m)
仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522447891081-014.5121504.5×12
2,310
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
522447981081-024.5151504.5×15
3,860
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
522448071081-035181506×18
5,330
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
522448161081-047.5181307.5×18
5,040
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
522448251081-053.76.11307.5×21
7,100
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
522448341081-063.76.11209×21
6,660
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
522448431081-073.76.112012×27
10,200
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする