アズワン
角缶
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
材質
ブリキ
付属品
#50ポリツインキャップ
寸法(mm)
78.8×139.6×175H
容量(L)
1
口径(Φmm)
50
色(柄)
【内外面】無地
アズワン品番
63-3417-76
内容量
1ケース(3缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
口径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247038
220002
1
50
78.8×139.6×175H
¥
4,530
¥
4,485
¥
4,934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください