モノタロウ

ノート A罫 A5

ノート A罫 A5 - モノタロウノート A罫 A5 - モノタロウノート A罫 A5 - モノタロウ
(6件のレビュー)

上質紙を使用した日本製のノートです。
開きやすい無線綴じタイプ。日本製。
■セミB5の注文コード:48670835
■A4の注文コード:48670844

用途いろいろな作業の記録やメモに。サイズA5縦(mm)210横(mm)148行数24紙質上質紙A罫坪量(g/m2)70罫幅(mm)7製本無線とじ内容量1冊(30枚)
注意
※筆記用具以外の用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48670826-
59
65(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48670826
2026-02-12
用途: 言葉の記録
その他業種

使いやすく、いろいろナウ通販探し、やっとお得なノートにであえました。

対象商品 : 48670826
2023-02-14
用途: メモ用
医療・福祉・介護関連業

安価で使いやすい大きさで良かったです。値段のわりに満足度が高いです。
また購入すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48670826
2023-05-16
用途: 記録用

このサイズのものが欲しかったので、購入しました。
その際、価格もお手頃価格だったのも決めてでした。

対象商品 : 48670826
2022-04-10
用途: 農作業の記録 使用農薬の記録 作業スケジュール 等
農・林・水産業

びっくりするほど安くて得した感が大きい。サイズは思っていたよりひと回り小さいが、支障は無い。

1が参考にしています
対象商品 : 48670826
2025-01-25
用途: 個人的な業務日誌に使っています
その他業種

サイズがバックに入る点優秀
目盛が薄い色で判読しにくい。もっとはっきりつけてほしい。

対象商品 : 48670826
2021-07-01
用途: 商談などのメモに使用
製造業

10年以上、A5サイズのノートを使用しています。
最近、お気に入りだったメーカーのノートが廃盤になったので、こちらを使ってみました。
紙質も良いし、継続して使用することしました。
大阪魂にも同じサイズのノートありますが、こちらの方が質が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする