曜日別特売

保護めがね

保護めがね - 理研オプテック

サイドガードが付いたオーバ-グラスタイプです。矯正めがねの上に装着できます。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。オールプラスチックで、金属部品を使用していません。

用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○レンズ曇りに強いVFコートレンズレンズ色クリアトラスコ品番117-0053材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)質量(g)48タイプオ-バ-グラスタイプ規格JIS T8147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144~155×163×60コーティングVF-P(防曇)テンプル色シルバー内容量1個
注意
※アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52248158RS-810S VF-P
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VF-plus+コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする