定量計量専用機 JustNAVI

定量計量専用機 JustNAVI - Yamato(大和製衡)

計量スピードが大幅UP(メーカー従来比30%UP)。青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。

仕様国家検定品付属品モニター用マンガン乾電池材質本体:ABS樹脂、載皿:ステンレス質量(kg)3電源単1形乾電池×2本(モニタ用付属)表示片面計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207防塵防水性能IP65準拠センサー感知方式電気抵抗線式計量皿形状ひょう量単位kg内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27079826J-100W-3242×297×11031(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079835J-100W-3242×297×11031(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079844J-100W-3242×297×11031(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079860J-100W-3242×297×11031(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079869J-100W-3242×297×11031(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079878J-100W-3242×297×11031(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079887J-100W-3242×297×11031(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079896J-100W-6242×297×11062(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079905J-100W-6242×297×11062(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079914J-100W-6242×297×11062(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079930J-100W-6242×297×11062(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079939J-100W-6242×297×11062(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079948J-100W-6242×297×11062(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27079957J-100W-6242×297×11062(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52248167J-100W-3242×297×11031(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg)
30,000
取扱い終了
返品不可
52248176J-100W-6242×297×11062(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27079826J-100W-388603962J-100W-3-4J-100W-3 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603962防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079835J-100W-388603962J-100W-3-4J-100W-3 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603962防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079844J-100W-388603962J-100W-3-4J-100W-3 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603962防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079860J-100W-388603962J-100W-3-4J-100W-3 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603962防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079869J-100W-388603962J-100W-3-4J-100W-3 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603962防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079878J-100W-388603962J-100W-3-4J-100W-3 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603962防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079887J-100W-388603962J-100W-3-4J-100W-3 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603962防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079896J-100W-688604066J-100W-6-7J-100W-6 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604066防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079905J-100W-688604066J-100W-6-7J-100W-6 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604066防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079914J-100W-688604066J-100W-6-7J-100W-6 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604066防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079930J-100W-688604066J-100W-6-7J-100W-6 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604066防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079939J-100W-688604066J-100W-6-7J-100W-6 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604066防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079948J-100W-688604066J-100W-6-7J-100W-6 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604066防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
27079957J-100W-688604066J-100W-6-7J-100W-6 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604066防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする