曜日別特売

静電気拡散性手袋(指先コート)

静電気拡散性手袋(指先コート) - ミドリ安全静電気拡散性手袋(指先コート) - ミドリ安全静電気拡散性手袋(指先コート) - ミドリ安全

静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。

材質カーボン導電糸入りナイロン厚さ(mm)0.6グレー材質(すべり止め)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52248429MCG801N-SS
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
52248438MCG801N-MM
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
52248447MCG801N-LL
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする