ミドリ安全
静電気拡散性手袋(ノンコート)
静電気拡散性伝導糸を全体に編みこんだ静電気対策用手袋です。
材質
カーボン導電糸入りナイロン
厚さ(mm)
0.6
色
グレー
表面抵抗値(Ω)
10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数
15
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52248456
MCG802N-S
S
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
52248465
MCG802N-M
M
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
52248474
MCG802N-L
L
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください