曜日別特売

安全長靴 NW1000ブルー静電

安全長靴 NW1000ブルー静電 - ミドリ安全安全長靴 NW1000ブルー静電 - ミドリ安全安全長靴 NW1000ブルー静電 - ミドリ安全安全長靴 NW1000ブルー静電 - ミドリ安全安全長靴 NW1000ブルー静電 - ミドリ安全安全長靴 NW1000ブルー静電 - ミドリ安全安全長靴 NW1000ブルー静電 - ミドリ安全安全長靴 NW1000ブルー静電 - ミドリ安全

人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。

機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性靴タイプ長靴材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA内容量1足
注意
※靴丈は26.0cmの標準高さです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52248483NW1000S-BL23.5ブルー
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52248499NW1000S-BL24ブルー
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
52248508NW1000S-BL24.5ブルー
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52248517NW1000S-BL25ブルー
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
52248526NW1000S-BL25.5ブルー
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
52248535NW1000S-BL26ブルー
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
52248544NW1000S-BL26.5ブルー
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
52248553NW1000S-BL27ブルー
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
52248569NW1000S-BL28ブルー
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
54869877NW1000S-BL-27.527.5ダークブルー
17,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする