Daido(大同石油)
防水コハゼ先丸NS
日本製の防水ハイカットスパイク地下足袋。先丸タイプ。7枚コハゼ採用。
用途
海釣り、磯釣り、岩礁、山林業、狩猟、ハンティング、沢登り。
材質
特殊配合ゴム
形状
ハイカット
種類
作業靴
機能
防水性
靴タイプ
足袋
内容量
1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
24
24.5
25
25.5
26
27
28
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52248666
112B
23
ネイビー
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
52248675
112B
24
ネイビー
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
52248684
112B
24.5
ネイビー
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
52248693
112B
25
ネイビー
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
52248709
112B
25.5
ネイビー
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
52248718
112B
26
ネイビー
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
52248727
112B
27
ネイビー
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
52248736
112B
28
ネイビー
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください