コードレスドライバードリル

コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。

用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33 内容量1台
注意
※GSR10.8V-35Hは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
ねじ締め能力(mm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52249068 GSR10.8V-35 0.9 7 64-8542-91
44,000
29,980
32,978 (税込)
欠品中
54486688 GSR10.8V-35H 0.75 8 64-8542-92
25,500
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52249068
2023-10-25
用途:
かぎの取り付け取り替え作業
飯塚カギセンター 様

前商品よりも力強くてスピードも速く、本体の重量もかるく取り扱いしやすく良かったですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする