不二空機
高速ベビーグラインダ 前方排気型
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途
鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.59
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
171-7386
軸径(Φmm)
【先端工具】6(砥石)
全長(mm)
170
質量(kg)
0.61
スイッチ
リング式
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
ホース呼び径(Φmm)
9.5
排気方向
前方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52248833
FG-26H-20 6 FE
¥
26,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください