不二空機
高速ベビーグラインダ 後方排気型
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途
鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
ホース取付口
Rc1/4
軸径(Φmm)
【先端工具】6(砥石)
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
ホース呼び径(Φmm)
9.5
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52248858
FG-26HX-20 6
0.51
¥
47,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
52248849
FG-26HX-10 6
0.48
¥
32,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください