曜日別特売

インバータガスエンジン発電機

インバータガスエンジン発電機 - 新ダイワ

手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)

定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0014質量(kg)22使用温度範囲(℃)10~40燃料LPG(ブタンガス)定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60内容量1台
注意
※カセットボンベはイワタニ製(パワーゴールド、ジュニアを除く)燃料を本体に装着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52249147IEG900BG-M
196,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする