ユニット
撮影用黒板 ビューボード
工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。また、粉が出ないので衛生的です。
用途
工事箇所の撮影用に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×16
仕様
取手付、立て掛け式
付属品
キットパス×1本、消し具×1個
トラスコ品番
184-1869
材質
表示板面:ビューボード、フレーム:アルミ、取手:スチール、プラスチック
質量(kg)
2
色
黒
文字内容
工事件名・工事場所・施工者
内容量
1枚
注意
※ビューボードへの書き込みは必ずキットパス(替品番373-89 別売)をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52249165
373-68A
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください