曜日別特売

両口メガネレンチセット(7丁組)

両口メガネレンチセット(7丁組) - トップ工業

耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
プラスチックホルダー入りです。

用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です形状オフセットトラスコ品番194-9041セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19質量(g)680先端形状12角サーフェイス(角丸)内容量1セット
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※工具の使用目的以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52249217TM-7000
16,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする