回転式トータルカウンタ

回転式トータルカウンタ - ライン精機

数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。

表示文字数4桁・黒地白文字 6×4mm仕様表示比:軸1回転数字10進(逆回転減数)質量(g)220形式ロータリー回転式使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレーリセット押しボタン最高計測速度(速度及操作トルク)300rpm/20mN・mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52249287SP1-102-4-1
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする