曜日別特売

ハトメパンチセット

ハトメパンチセット - エスコ
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組アズワン品番64-2232-04内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52249339EA576MP-50
オープン
11,200
12,320(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする