高圧ピンネイラ 15~50mm

高圧ピンネイラ 15~50mm - MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧ピンネイラ 15~50mm - MAX(マックス)[事務用品・工具]

『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!

付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケーストラスコ品番195-0090質量(kg)1.2安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ装填数ピン:100本(最大約130本)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52249384HA-50P4(D)
68,400
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする