曜日別特売

マックス鉄筋結束機 RB-399S

マックス鉄筋結束機 RB-399S - MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス鉄筋結束機 RB-399S - MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス鉄筋結束機 RB-399S - MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス鉄筋結束機 RB-399S - MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス鉄筋結束機 RB-399S - MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス鉄筋結束機 RB-399S - MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス鉄筋結束機 RB-399S - MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス鉄筋結束機 RB-399S - MAX(マックス)[事務用品・工具]

5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!

用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A内容量1台
注意
※2周巻時は結束後、ねじ切れが発生していないか必ず確認してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
付属品
適合
質量(kg)
電池パック
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15419104RB-399S-B2C/1450A-リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース対象鉄筋:D10×D10~D13×D13×D13×D132.2(付属電池装着時)マックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
218,000189,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
15419120RB-399S-六角棒スパナ2.5、キャリングケース鉄筋:D10×D10~D13×D13×D13×D131.7マックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91440A、JP-L91430A、JP-L91415A、JP-L914、JP-L91415
167,000149,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
15023386RB-399S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)六角棒スパナ2.5、キャリングケース鉄筋:D10×D10~D13×D13×D13×D131.7マックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91440A、JP-L91430A、JP-L91415A、JP-L914、JP-L91415
167,000149,800
126,800
アウトレット
139,480(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
16510701RB-399S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)六角棒スパナ2.5、キャリングケース鉄筋:D10×D10~D13×D13×D13×D131.7マックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91440A、JP-L91430A、JP-L91415A、JP-L914、JP-L91415
167,000149,800
127,290
アウトレット
140,019(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
52249409RB-399S-六角棒スパナ2.5、キャリングケース対象鉄筋:D10×D10~D13×D13×D13×D131.7マックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91440A、JP-L91430A、JP-L91415A、JP-L914、JP-L91415
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52249409RB-399S15419120RB-399SRB-399S マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具] 15419120マックス鉄筋結束機 RB-399SMAX(マックス)[事務用品・工具]1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする