曜日別特売

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。
粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。

寸法(縦×横)(mm)75×50
注意
※ご使用の際は、別売りの専用のディスペンサーにセットしてください。
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889744456561SSPOP-AP1箱(90枚×10冊)イエロー/アクアスプラッシュ/アシッドライム/グアバ-
3,030
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88974418656SSPOP-Y1パック(90枚)イエロー-
320
取扱い終了
代替品有
88974427656SSPOP-AQ1パック(90枚)アクアウェーブ-
310
取扱い終了
88974436656SSPOP-PO1パック(90枚)ポピー-
310
取扱い終了
522503036561SSPOP-APS1箱(90枚×10パッド)ライム 4パッド・エバーグリーン・ビビットイエロー・オレンジ 各2パッド短冊形
2,730
取扱い終了
522503196561SSPOP-APT1箱(90枚×10パッド)ポピー 4パッド・ファイヤーボール・ネプチューンブルー・イエロー 各2パッド短冊形
2,730
取扱い終了
522503286561SSPOP-APF1箱(90枚×10パッド)アップルグリーン 4パッド・アクアウェーブ・ブルーベル・ネプチューンブルー 各2パッド短冊形
2,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88974418656SSPOP-Y889744456561SSPOP-AP656SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974445【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム3M(スリーエム)1箱(90枚×10冊)
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 事務作業時
卸売・小売業

このサイズのポップアップタイプの付箋がなかなか見つからなかったので販売されていたので助かりました。重宝致しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする