タジマツール(TJMデザイン)
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD1 黒ワンタッチS
用途
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット
ベルト寸法(mm)
【胴当て】650
胴ベルト(mm)
【Sサイズウエスト/参考】800
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)ではありません。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52250014
WCXD1-WBCS
装着しやすい鍛造、アルミワンタッチバックル
¥
42,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ワークポジショニング用胴当てベルト
参考になった