国際化工
航海用レーダー反射器
用途
他船に設置されたレーダーから放たれる電波を反射させ、自船の存在・位置を知らせる
材質
ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付
形状
球体(組立式)
質量(g)
約800
寸法(Φmm)
467
型式承認番号
国土交通省型式承認番号:第5149号
方向性タイプ
360°
内容量
1個
注意
※この商品は、お客様にて組立てご使用いただく商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52250039
KNR-2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください