曜日別特売

マグネットポケット トレー

マグネットポケット トレー - リヒトラブ
(2件のレビュー)

付箋やクリップなどの小物入れに最適です。

用途マグネットポケット用に耐荷重(kg)0.2材質スチール、ネオジム磁石トラスコ品番149-4719幅(mm)200高さ(mm)35質量(g)85奥行(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52399105A7385-240.22003550
900
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 作業デスクの横に~
製造業

仕事する時にポケットにボールペンや印鑑等入れてると邪魔なので
デスク横の窓枠のスペースに置いていたのですが、落ちる事があったので
このトレーを購入。たくさん入れると取りづらいので必要な物だけ入れてます。
メッシュがおしゃれです!

対象商品 : 52399105
2023-06-28
用途: 鉛筆とスケール置きに利用
製造業

持ち歩くのが煩わしい鉛筆やスケールなど必須品を各マシン付近に設置しています。
省スペースで非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする