強力キカイバンド

強力キカイバンド - カクダイ
材質ステンレス、鋼最大締付トルク(N・m)7.8トラスコ品番807-3111質量(g)21バンド幅(mm)12締付範囲(mm)16~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(mm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
523991669563-D16~2512
380
379
417(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする