付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。
付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーに保護等級JISD0203R2適合トラスコ品番149-2660セット内容取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032)材質レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂)幅(mm)33寸法(mm)【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8色赤高さ(mm)17質量(g)20奥行(mm)40電源コイン電池(CR2032)光源色赤動作時間点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間最大点灯時間動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間内容量1個