曜日別特売

現場配置図マグネット(ガードマン)

現場配置図マグネット(ガードマン) - グリーンクロス

磁力の強い強力マグネットを使用しています

用途鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです材質ゴムマグネット仕様ガードマン5枚セットトラスコ品番176-5439質量(g)5寸法(縦×横)(mm)25×25アズワン品番64-6575-87内容量1セット(5枚)
注意
※マグネットの上には貼けられません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
523992976300000718
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする