グリーンクロス
現場配置図マグネット(男子トイレ)
磁力の強い強力マグネットを使用しています
用途
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです
材質
ゴムマグネット
仕様
男子トイレ5枚セット
トラスコ品番
176-6005
質量(g)
5
寸法(縦×横)(mm)
25×25
アズワン品番
64-6575-91
内容量
1セット(5枚)
注意
※マグネットの上には貼けられません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399349
6300000722
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください