曜日別特売

高輝度蓄光アルファチェーン 25m巻

高輝度蓄光アルファチェーン 25m巻 - グリーンクロス高輝度蓄光アルファチェーン 25m巻 - グリーンクロス高輝度蓄光アルファチェーン 25m巻 - グリーンクロス

白色蛍光灯、LED照明や太陽の光を蓄え、暗闇で6~8時間光り続けます。

用途工事現場、倉庫、駐車場等の制限区域の区分けに材質素材:HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材長さ(m)25トラスコ品番176-6064質量(g)1700線径(Φmm)6引張強度(kg)25以上光度(mcd)103/m2(20分後)アズワン品番64-6589-73内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
523993586300002328
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする