TBC(タブチ)
アレスフィット 座付水栓エルボ
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途
給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手
トラスコ品番
160-5939
材質
青銅
質量(g)
300
寸法H(mm)
77
規格
JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
49.5
寸法W(mm)
49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399473
OT13-Z2
13
Rp1/2
¥
3,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材