TBC(タブチ)
アレスフィット 両座付エルボ
日本水道協会認証登録品です。
ワンタッチ接続です。
用途
給水給湯樹脂菅用継手
トラスコ品番
160-5940
材質
青銅、ステンレス
質量(g)
280
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
85
規格
JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)
8.5
寸法D(mm)
49.5
寸法W(mm)
50
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
内容量
1個
注意
※架橋ポリエチレン管(JISK6769-PN用)には(PN15)品番をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399489
OT13-ZW3
13
Rp1/2
¥
3,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材