ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用)

ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用) - TBC(タブチ)
(1件のレビュー)

エコキュート用三層管ドライフレックス用面取り器です。
パイプ径:10・13・16Φに使用できます。

用途管端の矯正と面取りトラスコ品番160-5989材質樹脂、ステンレス質量(g)87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52399507UPBT-3WAY10、13、16
10,820
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: エコキュート配管
建設業・工事業

確かに面取りは綺麗で使い易いが、約半年程で先端のプラスチックが折れてしまう。2年間で4個購入ってどうなん?
材質、その他の改善して欲しいです。値段の割に弱すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする