TBC(タブチ)
樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
ワンタッチ接続です。
用途
給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手
トラスコ品番
160-5942
材質
青銅
質量(g)
160
寸法L(mm)
59
規格
JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
13
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399525
OT13-20YF
13×20
G3/4
¥
3,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材