両ネジ給水管

両ネジ給水管 - TBC(タブチ)
材質銅(C122OT-H)寸法L2(mm)0.75内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5239956813X420 R-KY13R1/2420100
3,980
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
5239957713X450 R-KY13R1/2450100
4,260
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
5239958613X350 R-KY13R1/2350100
3,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする