曜日別特売

King チェーンプライヤー縦横型

King チェーンプライヤー縦横型 - TSUNODA(ツノダ)King チェーンプライヤー縦横型 - TSUNODA(ツノダ)King チェーンプライヤー縦横型 - TSUNODA(ツノダ)King チェーンプライヤー縦横型 - TSUNODA(ツノダ)King チェーンプライヤー縦横型 - TSUNODA(ツノダ)King チェーンプライヤー縦横型 - TSUNODA(ツノダ)
(8件のレビュー)

クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。
(PAT.)

用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52399595KT-800
2,830
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-13
用途: 自転車、バイク兼用いけます

何で今まで買わなかったのか。
と、後悔するくらいサクサク作業出来ます。
大満足です。
未だにペンチ使ってる方は絶対買った方がいいです。
リーズナブルですし何より捗りますね。

1が参考にしています
対象商品 : 52399595
2023-04-25
用途: 自転車等のメンテナンス
wan leds

出番は少ないですが、あるとすごく作業が捗ります。縦横どちらにも使え、先端部にマークもあるので初心者にも分かりやすい。もっと早く買っておけば良かった。

2022-04-07
用途: バイクチェーン交換

このメーカーの縦型は持っていましたが、630チェーンは非対応の為、今回こちらを購入。個人では頻繁に使う工具でなく、以前はプライヤー等でやってましたが、専用工具ならばクリップを痛めず安心です。
このメーカーは値段が手ごろで精度も良く、ニッパー、ペンチ等も愛用しています。非常に良心的な経営姿勢のメーカーだと感じます。

対象商品 : 52399595
2022-07-06
用途: ガレージの自動シャッターのチェーン取り替え
サービス業

チェーンのクリップを外す際、チェーン回転面に対して平行にも垂直にも工具を使用できるので購入しました。期待通り、作業の自由度が向上し、満足です。
 改善できるので有れば、平行にしての作業時チェーン幅しか工具の隙間が無い場合がありクリップの厚み分隙間が無く工具が入らず、使用できない時があります。
出来れば、クリップ厚分だけ工具の厚みを減らしてほしいです。

対象商品 : 52399595
2022-06-23
用途: チェーン加工時

チェーンのコマを脱着するときにプライヤー等より安定して掴めます。

対象商品 : 52399595
2022-07-07
用途: 自動シャッターのチェーン交換
サービス業

チェーンを繋ぐ時にチェーンの端と端を固定いしますが、確実に固定でき、作業効率ができ楽でした。

対象商品 : 52399595
2022-04-03
用途: チェーンの接続
株式会社西村テクノサービス建設業・工事業

安定してピンが挟めるし、滑らないので、とても良い。

対象商品 : 52399595
2022-03-05
用途: チェーンのコマを外す時使用
ファンテック

最近、老眼でチェーンのコマの爪がプライヤーやラジペンで外し辛くなったので購入しました。縦でも横でも使えるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする